BLM - Kit 1m. filin-boucle 2.5 mm + verrou Quick Fix - 625115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec boucle
type de terminaison - autre
diamètre du câble - 2.5 mm
matériau du câble - autre
charge de travail admise - 60 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701217908222
Réf. Sonepar
00770790823
Réf. Fournisseur
625115
Marque
BLM
finition du câble:
avec boucle
type de terminaison:
autre
diamètre du câble:
2.5 mm
matériau du câble:
autre
charge de travail admise:
60 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
1 m
matériau du galet autobloquant/verrou:
autre
couleur:
gris





