BLM - Kit 2m. filin 2.5mm avec embout M8 +1 verrou MM - 620080

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec bout fileté

  • type de terminaison - autre

  • diamètre du câble - 2.5 mm

  • matériau du câble - autre

  • charge de travail admise - 82 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217909762

Réf. Sonepar

00770620080

Réf. Fournisseur

620080

Réf. Commerciale

BLM

finition du câble:

avec bout fileté

type de terminaison:

autre

diamètre du câble:

2.5 mm

matériau du câble:

autre

charge de travail admise:

82 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

2 m

matériau du galet autobloquant/verrou:

autre

couleur:

gris

Kit de suspension Agrip avec verrou moyen modèle + 2 mètres de filin avec embout M8 diamètre 2.5mm