BLM - Kit 2m. filin boucle 1.5 mm + 1 verrou "One Way" - 620090

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - autre

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - autre

  • charge de travail admise - 18 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217909847

Réf. Sonepar

00770620090

Réf. Fournisseur

620090

Réf. Commerciale

BLM

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

autre

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

autre

charge de travail admise:

18 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

2 m

matériau du galet autobloquant/verrou:

autre

couleur:

gris

Kit de suspension Agrip avec verrou One Way + 2 mètres de filin avec boucle diamètre 1.5mm