BLM - Kit 5m. filin 1.5mm équerre 90°à oeil +1 verrou PM - 651300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec œillet 90°
type de terminaison - autre
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - autre
charge de travail admise - 32 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3701217910201
Réf. Sonepar
00770651300
Réf. Fournisseur
651300
Marque
BLM
finition du câble:
avec œillet 90°
type de terminaison:
autre
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
autre
charge de travail admise:
32 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
5 m
matériau du galet autobloquant/verrou:
autre
couleur:
gris



