BLM - Kit comm. Grade 3 + DTI - 731155


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
nombre de ports RJ45 - 4
reception/connexion de ligne - dispositif de terminaison intérieure (DTI)
avec répéteur de signal Wi-Fi - Non
avec emplacement dédié pour équipements FAI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires de communication PLASTELBOX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217902411
Réf. Sonepar
00770790241
Réf. Fournisseur
731155
Réf. Commerciale
BLM
modèle:
grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)
nombre de ports RJ45:
4
reception/connexion de ligne:
dispositif de terminaison intérieure (DTI)
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec emplacement dédié pour équipements FAI:
Non
type:
fibre optique et ADSL/VDSL
nombre de raccordements SAT/TV:
2
nombre de raccordements sortants:
3
avec raccordement de mise à la terre:
Oui
type de porte:
sans