BLM - Kit comm. Grade 3 PLASTELBOX - 731151

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)

  • nombre de ports RJ45 - 4

  • reception/connexion de ligne - sans

  • avec répéteur de signal Wi-Fi - Non

  • avec emplacement dédié pour équipements FAI - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

Accessoires de communication PLASTELBOX

Voir tous les produits de cette série

EAN

3701217905412

Réf. Sonepar

00770790541

Réf. Fournisseur

731151

Réf. Commerciale

BLM

modèle:

grade 3TV (max 10Gbps, transmission SAT/TNT)

nombre de ports RJ45:

4

reception/connexion de ligne:

sans

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec emplacement dédié pour équipements FAI:

Non

type:

fibre optique et ADSL/VDSL

nombre de raccordements SAT/TV:

2

nombre de raccordements sortants:

3

avec raccordement de mise à la terre:

Oui

type de porte:

sans

Kit comm. Grade 3 PLASTELBOX

Les Atouts de l'article:

Ces kits peuvent parfaitement s’intégrer au tableau de communication de la gamme PLASTELBOX pour équiper le volume attenant de la Gaine Technique Logement (GTL). Ces kits de communication s’intègrent directement sur l’emplacement du VA. Solution pratique et économique.