BLM - Kit finition Piton 100mm + couv. DCL D.120 - 795192

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle avec crochet
forme - rond
diamètre - 120 mm
longueur - 100 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Finition avec DCL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217908413
Réf. Sonepar
00770795192
Réf. Fournisseur
795192
Marque
BLM
modèle:
couvercle avec crochet
forme:
rond
diamètre:
120 mm
longueur:
100 mm
couleur:
blanc
pour diamètre de boîte/boîtier:
67...67 mm
type de fixation:
couvercle à vis
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
avec vis:
Oui
plombable:
Non



