fin de vie

BLM - Kit Piton spéc. PREF. 95mm + couv DCL + FD E27 - 797191

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Kit Piton spéc. PREF. 95mm + couv DCL + FD E27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - couvercle avec crochet et borne

  • forme - rond

  • diamètre - 120 mm

  • couleur - blanc

  • pour diamètre de boîte/boîtier - 67...67 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217908345

Réf. Sonepar

00770790835

Réf. Fournisseur

797191

Réf. Commerciale

BLM

modèle:

couvercle avec crochet et borne

forme:

rond

diamètre:

120 mm

couleur:

blanc

pour diamètre de boîte/boîtier:

67...67 mm

type de fixation:

couvercle à vis

avec sortie de câble:

Non

sans halogène:

Non

avec vis:

Non

Kit Piton spéc. PREF. 95mm + couv DCL + FD E27