BLM - Kit support+2 borniers bleu/vert (2x10²/2x16²) - 515000

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau - plastique

  • nombre de bornes de raccordement - 8

  • section de conducteur max. - 16 mm²

  • longueur - 74 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217911796

Réf. Sonepar

00770515000

Réf. Fournisseur

515000

Réf. Commerciale

BLM

mode de pose:

saillie

matériau:

plastique

nombre de bornes de raccordement:

8

section de conducteur max.:

16 mm²

longueur:

74 mm

largeur:

35 mm

profondeur:

22 mm

type d'entrée:

câble

sans halogène:

Non

couleur:

bleu

maintien de fonction:

sans

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

type de connexion:

borne à vis

Borniers de répartition phase et neutre à vis avec support, contact en laiton. Chaque bornier dispose de 2 connexions 10mm² et 2 connexions 16mm²