BLM - Lot 100 Agrip 1.5/2.5 + 150m filin 2.5 + Pince - 645250

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Lot 100 Agrip 1.5/2.5 + 150m filin 2.5 + Pince

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec bout fileté

  • type de terminaison - autre

  • diamètre du câble - 2.5 mm

  • matériau du câble - autre

  • charge de travail admise - 82 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217910607

Réf. Sonepar

00770500010

Réf. Fournisseur

645250

Réf. Commerciale

BLM

finition du câble:

avec bout fileté

type de terminaison:

autre

diamètre du câble:

2.5 mm

matériau du câble:

autre

charge de travail admise:

82 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

150 m

matériau du galet autobloquant/verrou:

autre

couleur:

gris

Lot de 100 verrous de suspension Agrip moyen modèle 1.5/2.5 + 150 mètres de filin diamètre 2.5mm + Pince coupante