BLM - Lot de 100 verrous INDUS PM + 150m filin 1.5mm - 616153


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- finition du câble - autre 
- type de terminaison - autre 
- diamètre du câble - 1.5 mm 
- matériau du câble - autre 
- charge de travail admise - 32 kg 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Article en stock standard 
Gamme
EAN
3701217905245
Réf. Sonepar
00770790524
Réf. Fournisseur
616153
Marque
BLM
finition du câble:
autre
type de terminaison:
autre
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
autre
charge de travail admise:
32 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
150 m
matériau du galet autobloquant/verrou:
autre
couleur:
gris



