BLM - Manchon clipsable ICTA 16/20 - 711620

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 20 mm
matériau - plastique
couleur - gris
traitement de la surface - non traité
modèle - autre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Manchons pour tubes ISO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217903586
Réf. Sonepar
00770000054
Réf. Fournisseur
711620
Marque
BLM
pour diamètre de tube nominal:
20 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
traitement de la surface:
non traité
modèle:
autre
qualité du revêtement de surface:
non revêtu
surface polie:
Non
surface brossée:
Non
avec fonction de verrouillage:
Non
en deux pièces:
Non
avec ouverture d'inspection et couvercle:
Non
matériau du joint:
sans joint



