BLM - Manchon clipsable ICTA 25 - 712500

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 25 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - non traité

  • modèle - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3701217903616

Réf. Sonepar

00770000043

Réf. Fournisseur

712500

Réf. Commerciale

BLM

pour diamètre de tube nominal:

25 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

traitement de la surface:

non traité

modèle:

autre

qualité du revêtement de surface:

non revêtu

surface polie:

Non

surface brossée:

Non

avec fonction de verrouillage:

Non

en deux pièces:

Non

avec ouverture d'inspection et couvercle:

Non

matériau du joint:

sans joint

Manchon de raccordement clipsable pour gaines ICTA 25, en polyéthylène 850°C. Résistance à l'arrachement grâce aux rainures