BLM - Memb. adhésive 230x230mm (conduit 30 à 50 mm) - 693050

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • diamètre nominal - autre

  • longueur - 230 mm

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217907416

Réf. Sonepar

00770693050

Réf. Fournisseur

693050

Réf. Commerciale

BLM

matériau:

autre

diamètre nominal:

autre

longueur:

230 mm

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

traitement de la surface:

non traité

largeur:

230 mm

forme:

carré

étanche au gaz:

Non

insonore:

Non

hermétique:

Oui

étanche à l’eau:

Non

étanche aux odeurs:

Non

avec gabarit de perçage:

Non

avec pièce intercalaire:

Non

avec joint:

Non

avec rosace:

Non

diamètre de traversée:

30...50 mm

Membrane adhésive d'étanchéité en EPDM 230x230mm pour un conduit de 30 à 50 mm. Dédié RE2020