BLM - Memb. adhésive 230x230mm (conduit 50 à 70 mm) - 695070


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
diamètre nominal - autre
longueur - 230 mm
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Membranes adhésives
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217907430
Réf. Sonepar
00770695070
Réf. Fournisseur
695070
Réf. Commerciale
BLM
matériau:
autre
diamètre nominal:
autre
longueur:
230 mm
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
traitement de la surface:
non traité
largeur:
230 mm
forme:
carré
étanche au gaz:
Non
insonore:
Non
hermétique:
Oui
étanche à l’eau:
Non
étanche aux odeurs:
Non
avec gabarit de perçage:
Non
avec pièce intercalaire:
Non
avec joint:
Non
avec rosace:
Non
diamètre de traversée:
50...70 mm