Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

BLM - Memb. adhésive 300x300mm (conduit 90 à 110 mm) - 699011

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • diamètre nominal - autre

  • longueur - 300 mm

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217907492

Réf. Sonepar

00770699011

Réf. Fournisseur

699011

Réf. Commerciale

BLM

matériau:

autre

diamètre nominal:

autre

longueur:

300 mm

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

traitement de la surface:

non traité

largeur:

300 mm

forme:

carré

étanche au gaz:

Non

insonore:

Non

hermétique:

Oui

étanche à l’eau:

Non

étanche aux odeurs:

Non

avec gabarit de perçage:

Non

avec pièce intercalaire:

Non

avec joint:

Non

avec rosace:

Non

diamètre de traversée:

90...110 mm

Membrane adhésive d'étanchéité en EPDM 300x300mm pour un conduit de 90 à 110 mm. Dédié RE2020