BLM - Mini Trappe Design PLASTELBOX 2T 590x350 - 730203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de protection
matériau - acier
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP00
largeur - 590 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Châssis et trappes de visite PLASTELBOX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217905450
Réf. Sonepar
00770000094
Réf. Fournisseur
730203
Marque
BLM
modèle:
porte de protection
matériau:
acier
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP00
largeur:
590 mm
hauteur:
350 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
8 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
laqué / peint
Les Atouts de l'article:
La mini trappe PLASTELBOX a été conçue pour une finition économique grâce à sa taille réduite. Sa découpe et sa pose sont indépendantes du bac. Ouverture du loquet grâce à un tournevis plat.



