BLM - MINIBOX No Air sortie D.67 180x180x75 - 590185


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
forme - carré
diamètre - 67 mm
profondeur - 75...75 mm
modèle - unique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NO AIR PAVILLONNAIRE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217903937
Réf. Sonepar
00770790394
Réf. Fournisseur
590185
Réf. Commerciale
BLM
mode de pose:
autre
forme:
carré
diamètre:
67 mm
profondeur:
75...75 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
bleu
indice de protection (IP):
IP30
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
180 mm
largeur:
180 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
1
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Oui
pour diamètre du tube:
autre
pour diamètre de câble jusqu'à:
16...25 mm
verrouillage de tube:
Oui
entrée de l'arrière:
Non
nombre d'entrées:
32
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle de montage
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Oui