BLM - MINIBOX No Air sortie D.86 180x180x75 - 590188

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • forme - carré

  • diamètre - 86 mm

  • profondeur - 75...75 mm

  • modèle - unique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217903951

Réf. Sonepar

00770790396

Réf. Fournisseur

590188

Réf. Commerciale

BLM

mode de pose:

autre

forme:

carré

diamètre:

86 mm

profondeur:

75...75 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

bleu

indice de protection (IP):

IP30

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

180 mm

largeur:

180 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

1

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

pour diamètre du tube:

autre

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...25 mm

verrouillage de tube:

Oui

entrée de l'arrière:

Non

nombre d'entrées:

32

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle de montage

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Oui

Boîte pavillonnaire MINIBOX No Air D.86 180x180x75, avec couvercles étanches et plaques de réduction amovibles pour réduire les entrées D.25 en D.20 et D.20 en D.16. Entrées avec membranes et crans de maintien, 24 x ISO16/20 - 8 x ISO20/25