BLM - Module RJ45 noyaux grade 3 - 731100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
blindé - Oui
type de connexion - sertissage
modèle - jack
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires de communication PLASTELBOX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217900790
Réf. Sonepar
00770790079
Réf. Fournisseur
731100
Réf. Commerciale
BLM
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (IEC)
blindé:
Oui
type de connexion:
sertissage
modèle:
jack
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Non
couleur:
argent
transparent:
Non
plage AWG:
23...26
Les Atouts de l'article:
Les noyaux RJ45 se clipsent directement dans le support RJ45 situé dans le volume attenant du bac PLASTELBOX.