BLM - Obturateur ATEX d=14mmx22 PE HIBM ISO 25 - 207255


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 25
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Obturateurs ATEX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8697606395320
Réf. Sonepar
00770639532
Réf. Fournisseur
207255
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
25
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22