BLM - Obturateur polyamide noir ISO 25/ Pg 21 - 107252

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 25

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

8697606321886

Réf. Sonepar

00770107252

Réf. Fournisseur

107252

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

25

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

numéro RAL:

9005

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Obturateur en polyamide 6 (0 halogène) pour presse-étoupe, filetage ISO 25 / Pg 21, couleur noir RAL 9005, tenue au fil incandescent : V2 selon UL 94