BLM - Obturateur polyamide noir ISO 63 / Pg 48 - 107632

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 63

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217919938

Réf. Sonepar

00770320000

Réf. Fournisseur

107632

Réf. Commerciale

BLM

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

63

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

numéro RAL:

9005

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Obturateur en polyamide 6 (0 halogène) pour presse-étoupe, filetage ISO 63 / Pg 48, couleur noir RAL 9005, tenue au fil incandescent : V2 selon UL 94