BLM - Obturateur polyamide noir Pg 48 - 107482


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 48
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Obturateurs
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217918511
Réf. Sonepar
00770820002
Réf. Fournisseur
107482
Réf. Commerciale
BLM
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
48
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polyamide
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
numéro RAL:
9005
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans