BLM - Obturateur socle DCL - 690010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - autre
forme - rectangulaire
modèle - couvercle de protection de construction
couleur - blanc
avec câble de raccordement - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Couvercles de protection
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217907751
Réf. Sonepar
00770100002
Réf. Fournisseur
690010
Marque
BLM
type de fixation:
autre
forme:
rectangulaire
modèle:
couvercle de protection de construction
couleur:
blanc
avec câble de raccordement:
Non
transparent:
Non



