Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BLM - Palbox 2500 No Air II Prof.50 680500 - 681530

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • diamètre - 67 mm

  • profondeur - 50...50 mm

  • modèle - unique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217901681

Réf. Sonepar

00770790168

Réf. Fournisseur

681530

Marque

BLM

mode de pose:

encastré

forme:

rond

diamètre:

67 mm

profondeur:

50...50 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

bleu

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

prise d'appareil

fixation des appareils:

visser

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

73 mm

largeur:

73 mm

convient pour épaisseur de mur/plaque:

10...23 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

pour diamètre du tube:

25 mm

nombre d'entrées:

4

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

sans

étanche à l'air:

Oui

Palbox de 2 500 Boîtiers d'encastrement Multimat No Air simple diamètre 67mm profondeur 50 mm, pattes de maintien métalliques, corps en polypropylène et membranes élastomère, dédié RE2020. Tenue au fil incandescent 850°C