BLM - Palbox 3000 Boîtiers No Air II 670400 - 671430
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
forme - rond
diamètre - 67 mm
modèle - unique
profondeur - 40...40 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217901711
Réf. Sonepar
00770790171
Réf. Fournisseur
671430
Marque
BLM
mode de pose:
encastré
forme:
rond
diamètre:
67 mm
modèle:
unique
profondeur:
40...40 mm
matériau:
plastique
couleur:
bleu
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
prise d'appareil
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
73 mm
largeur:
73 mm
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Oui
pour diamètre du tube:
20 mm
nombre d'entrées:
4
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
étanche à l'air:
Oui


