BLM - Palette de 150 MEGABOX MEDIUM No Air 200x200x85 - 590171

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
pour diamètre du tube - 16/20 mm
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 200 mm
largeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NO AIR PAVILLONNAIRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217901759
Réf. Sonepar
00770590171
Réf. Fournisseur
590171
Marque
BLM
forme:
rectangulaire
pour diamètre du tube:
16/20 mm
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
200 mm
largeur:
200 mm
profondeur:
85 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
autre
section de conducteur max.:
25 mm²
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
nombre d'entrées:
24
type de traversée de boîtier:
membrane d'étanchéité
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle de montage
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
température d'utilisation:
-25...40 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans



