Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

BLM - Passe-câble 26-35 mm EPDM 7001 Pg36 - 150363

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Passe-câble 26-35 mm EPDM 7001 Pg36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 26...35 mm

  • pour épaisseur de paroi - 1...4 mm

  • entrée de câble - rond

  • sans halogène - Oui

  • longueur totale - 34.9 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Passe-câble EPDM RAL 7001

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3701217918047

Réf. Sonepar

00770150363

Réf. Fournisseur

150363

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

26...35 mm

pour épaisseur de paroi:

1...4 mm

entrée de câble:

rond

sans halogène:

Oui

longueur totale:

34.9 mm

modèle:

fermé

insert pour presse-étoupe:

Non

nombre câbles:

1...1

dimension du filetage PG:

36

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

EPDM

couleur:

gris

étanche à l’eau:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

température d'utilisation:

-40...110 °C

Passe-câble IP67, filetage Pg 36, pour câbles de diamètre 26 à 35 mm, paroi de 1 à 4 mm, en matière EPDM (sans halogène), couleur gris RAL 7001