BLM - Passe-câble 27-35 mm EPDM 7001 ISO 50 - 150503

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Passe-câble 27-35 mm EPDM 7001 ISO 50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 27...35 mm

  • pour épaisseur de paroi - 1...4 mm

  • taille de fil (M..) - 50

  • entrée de câble - rond

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Passe-câble EPDM RAL 7001

Voir tous les produits de cette série

EAN

3701217918030

Réf. Sonepar

00770150503

Réf. Fournisseur

150503

Réf. Commerciale

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

27...35 mm

pour épaisseur de paroi:

1...4 mm

taille de fil (M..):

50

entrée de câble:

rond

sans halogène:

Oui

longueur totale:

34.8 mm

modèle:

fermé

insert pour presse-étoupe:

Non

nombre câbles:

1...1

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

EPDM

couleur:

gris

étanche à l’eau:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

température d'utilisation:

-40...110 °C

Passe-câble IP67, filetage ISO 50, pour câbles de diamètre 27 à 35 mm, paroi de 1 à 4 mm, en matière EPDM (sans halogène), couleur gris RAL 7001