BLM - Passe-câble 3-5 mm EPDM 7001 Pg 7 - 150073

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Passe-câble 3-5 mm EPDM 7001 Pg 7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 3...5 mm

  • pour épaisseur de paroi - 0.5...2 mm

  • entrée de câble - rond

  • sans halogène - Oui

  • longueur totale - 12.6 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Passe-câble EPDM RAL 7001

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3701217918092

Réf. Sonepar

00770150073

Réf. Fournisseur

150073

Réf. Commerciale

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

3...5 mm

pour épaisseur de paroi:

0.5...2 mm

entrée de câble:

rond

sans halogène:

Oui

longueur totale:

12.6 mm

modèle:

fermé

insert pour presse-étoupe:

Non

nombre câbles:

1...1

dimension du filetage PG:

7

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

EPDM

couleur:

gris

étanche à l’eau:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

température d'utilisation:

-40...110 °C

Passe-câble IP67, filetage Pg 7, pour câbles de diamètre 3 à 5 mm, paroi de 0,5 à 2 mm, en matière EPDM (sans halogène), couleur gris RAL 7001