BLM - Passe-câble 4-7 mm EPDM 7001 ISO 12 - 150123


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 4...7 mm
pour épaisseur de paroi - 0.5...2 mm
taille de fil (M..) - 12
entrée de câble - rond
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Passe-câble EPDM RAL 7001
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217918061
Réf. Sonepar
00770150123
Réf. Fournisseur
150123
Réf. Commerciale
BLM
pour diamètre de câble jusqu'à:
4...7 mm
pour épaisseur de paroi:
0.5...2 mm
taille de fil (M..):
12
entrée de câble:
rond
sans halogène:
Oui
longueur totale:
12.8 mm
modèle:
fermé
insert pour presse-étoupe:
Non
nombre câbles:
1...1
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
EPDM
couleur:
gris
étanche à l’eau:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
température d'utilisation:
-40...110 °C