BLM - Passe-câble 7-10 mm EPDM 7001 Pg 11 - 150113


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 7...10 mm
pour épaisseur de paroi - 1...4 mm
entrée de câble - rond
sans halogène - Oui
longueur totale - 19.8 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Passe-câble EPDM RAL 7001
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217918078
Réf. Sonepar
00770150113
Réf. Fournisseur
150113
Réf. Commerciale
BLM
pour diamètre de câble jusqu'à:
7...10 mm
pour épaisseur de paroi:
1...4 mm
entrée de câble:
rond
sans halogène:
Oui
longueur totale:
19.8 mm
modèle:
fermé
insert pour presse-étoupe:
Non
nombre câbles:
1...1
dimension du filetage PG:
11
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
EPDM
couleur:
gris
étanche à l’eau:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
température d'utilisation:
-40...110 °C