BLM - Passe-câble KLIKSEAL 7-11 mm ISO 20 - 160202


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 7...11 mm
pour épaisseur de paroi - 2...5 mm
taille de fil (M..) - 20
entrée de câble - rond
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Passe-câble KLIKSEAL IP67
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217918467
Réf. Sonepar
00770160202
Réf. Fournisseur
160202
Réf. Commerciale
BLM
pour diamètre de câble jusqu'à:
7...11 mm
pour épaisseur de paroi:
2...5 mm
taille de fil (M..):
20
entrée de câble:
rond
sans halogène:
Oui
longueur totale:
20 mm
modèle:
fermé
insert pour presse-étoupe:
Non
nombre câbles:
1...1
serre cable:
Oui
matériau:
caoutchouc
qualité du matériau:
EPDM
couleur:
gris
étanche à l’eau:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
température d'utilisation:
-20...125 °C