BLM - Passe-câble KLIKSEAL 7-13 mm ISO 25 - 160252

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 7...13 mm

  • pour épaisseur de paroi - 2...5 mm

  • taille de fil (M..) - 25

  • entrée de câble - rond

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Passe-câble KLIKSEAL IP67

Voir tous les produits de cette série

EAN

3701217918481

Réf. Sonepar

00770160252

Réf. Fournisseur

160252

Réf. Commerciale

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

7...13 mm

pour épaisseur de paroi:

2...5 mm

taille de fil (M..):

25

entrée de câble:

rond

sans halogène:

Oui

longueur totale:

20 mm

modèle:

fermé

insert pour presse-étoupe:

Non

nombre câbles:

1...1

serre cable:

Oui

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

EPDM

couleur:

gris

étanche à l’eau:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

température d'utilisation:

-20...125 °C

Passe-câble à ancrage KLIKSEAL IP65, filetage ISO 25, pour câbles de diamètre 7 à 13 mm, en matière EPDM (sans halogène), couleur gris RAL 7035