BLM - Patte de fixation Optifix pour chemin de câble - 555000

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de plaque - 94 mm

  • hauteur de plaque - 94 mm

  • modèle - horizontal

  • type de fixation - fixation par clic

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701217911826

Réf. Sonepar

00770000005

Réf. Fournisseur

555000

Marque

BLM

largeur de plaque:

94 mm

hauteur de plaque:

94 mm

modèle:

horizontal

type de fixation:

fixation par clic

matériau:

plastique

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Patte de fixation OPTIFIX 960°C pour chemin de câbles pour boîtiers de dérivation OPTIBOX