Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

BLM - PE ATEX liaison EBM Mâle M16 - Fem.M16 (4-12mm) - 292164

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - PE ATEX liaison EBM Mâle M16 - Fem.M16 (4-12mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 4...12 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

PE métallique ATEX de liaison

Voir tous les produits de cette série

EAN

3701217916500

Réf. Sonepar

00770292164

Réf. Fournisseur

292164

Réf. Commerciale

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

4...12 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

16

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

longueur de filetage:

16 mm

dimension angulaire hexagonale:

22 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

avec contre-écrou:

Oui

type de garniture d’étanchéité:

membrane

température d'utilisation:

-60...80 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Oui

Presse-étoupe ATEX liaison EBM Mâle M16 - Fem.M16 (4-12mm)