BLM - PE ATEX liaison EBM Mâle M20 - Fem.M20 (4-12mm) - 292204


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 4...12 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PE métallique ATEX de liaison
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217916517
Réf. Sonepar
00770040004
Réf. Fournisseur
292204
Réf. Commerciale
BLM
pour diamètre de câble jusqu'à:
4...12 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
20
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
longueur de filetage:
16 mm
dimension angulaire hexagonale:
22 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
avec contre-écrou:
Oui
type de garniture d’étanchéité:
membrane
température d'utilisation:
-60...80 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Oui