BLM - PE CEM nvelle vers. ISO 32 (15-21mm) - 105324

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - PE CEM nvelle vers. ISO 32 (15-21mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 15...21 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 32

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8697606317315

Réf. Sonepar

00770105324

Réf. Fournisseur

105324

Réf. Commerciale

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

15...21 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

32

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

8 mm

dimension du profil:

34 mm

dimension angulaire hexagonale:

37.5 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

gris

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Oui

blindé:

Oui

Presse-étoupe CEM en laiton nickelé, avec lamelles de contact mobiles pour câble blindé, filetage ISO 32, pour câbles de diamètre 15 à 21 mm