BLM - PE CEM nvelle vers. ISO 63 (37-53mm) - 105644

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - PE CEM nvelle vers. ISO 63 (37-53mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 37...53 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 63

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8697606321503

Réf. Sonepar

00770105644

Réf. Fournisseur

105644

Réf. Commerciale

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

37...53 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

63

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

10 mm

dimension du profil:

75 mm

dimension angulaire hexagonale:

83 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

gris

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Oui

blindé:

Oui

Presse-étoupe CEM en laiton nickelé, avec lamelles de contact mobiles pour câble blindé, filetage ISO 63, pour câbles de diamètre 37 à 53 mm