BLM - PE EASY CLICK M40 RAL 7035 (19-28mm) - 166402

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - PE EASY CLICK M40 RAL 7035 (19-28mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 19...28 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 40

  • matériau - plastique

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8697606344748

Réf. Sonepar

00770000078

Réf. Fournisseur

166402

Réf. Commerciale

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

19...28 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

40

matériau:

plastique

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Oui

dimension du profil:

46 mm

dimension angulaire hexagonale:

55.2 mm

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe à montage rapide EASY CLICK en polyamide (sans halogène), filetage ISO 40, pour câbles de diamètre 19 à 28 mm, couleur gris RAL 7035