BLM - PE inox ATEX CdM ISO 40 (22-32mm) - 251409

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - PE inox ATEX CdM ISO 40 (22-32mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 22...32 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 40

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217917392

Réf. Sonepar

00770090004

Réf. Fournisseur

251409

Marque

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

22...32 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

40

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

20 mm

dimension du profil:

45 mm

dimension angulaire hexagonale:

49.5 mm

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Oui

couleur:

gris

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-40...80 °C

version anti-déflagration:

Oui

pour Ex-Zone gaz:

1, 2

pour poussière Ex-Zone:

21, 22

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Non

blindé:

Oui

Presse-étoupe ATEX Exe-Exd à continuité de masse en acier inoxydable, filetage ISO 40, pour câbles blindés de diamètre 22 à 32 mm