BLM - PE inox ATEX CdM ISO 50 (26-35mm) - 251509

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 26...35 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 50
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ATEX CDM Série 251
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3701217921276
Réf. Sonepar
00770090005
Réf. Fournisseur
251509
Marque
BLM
pour diamètre de câble jusqu'à:
26...35 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
50
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
longueur de filetage:
20 mm
dimension du profil:
55 mm
dimension angulaire hexagonale:
61 mm
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
température d'utilisation:
-40...80 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
pour câble blindé:
Oui
finition CEM:
Non
blindé:
Oui


