BLM - PE inox Lamelle Pg 9 (4-8mm) - 100099


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 4...8 mm
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 9
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INOX LAMELLES Série 100
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217914063
Réf. Sonepar
00770100099
Réf. Fournisseur
100099
Réf. Commerciale
BLM
pour diamètre de câble jusqu'à:
4...8 mm
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
9
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
longueur de filetage:
6 mm
dimension du profil:
19 mm
dimension angulaire hexagonale:
21 mm
qualité du matériau:
autre
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
acier inoxydable (inox)
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
température d'utilisation:
-20...100 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non