BLM - PE Nickele ATEX CdM ISO 90 (60-75mm) - 251904


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 60...75 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 90
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ATEX CDM Série 251
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8697606398376
Réf. Sonepar
00770040013
Réf. Fournisseur
251904
Réf. Commerciale
BLM
pour diamètre de câble jusqu'à:
60...75 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
90
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP68
sans halogène:
Non
longueur de filetage:
20 mm
dimension du profil:
95 mm
dimension angulaire hexagonale:
105 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Oui
couleur:
gris
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
température d'utilisation:
-40...80 °C
version anti-déflagration:
Oui
pour Ex-Zone gaz:
1, 2
pour poussière Ex-Zone:
21, 22
pour câble blindé:
Oui
finition CEM:
Non
blindé:
Oui