BLM - PE nickelé basic ISO 16 (4,5-9 mm) - 130164


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 4.5...9 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BASIC NICKELE Série 130
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3701217915404
Réf. Sonepar
00770130164
Réf. Fournisseur
130164
Réf. Commerciale
BLM
pour diamètre de câble jusqu'à:
4.5...9 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
16
matériau:
métal
indice de protection (IP):
IP65
sans halogène:
Non
longueur de filetage:
6 mm
dimension du profil:
16 mm
qualité du matériau:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
renforcé en fibre de verre:
Non
couleur:
gris
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
température d'utilisation:
-20...50 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
finition CEM:
Non
blindé:
Non