BLM - PE nickelé basic ISO 50 (28-38 mm) - 130504

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 28...38 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 50

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3701217915510

Réf. Sonepar

00770130504

Réf. Fournisseur

130504

Réf. Commerciale

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

28...38 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

50

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP65

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

10 mm

dimension du profil:

50 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

gris

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-20...50 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe basic obturé en laiton nickelé, filetage ISO 50, pour câbles de diamètre 28 à 38mm, IP65