BLM - PE nickelé basic Pg 36 (24-32 mm) - 130364

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 24...32 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 36

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3701217915473

Réf. Sonepar

00770130364

Réf. Fournisseur

130364

Réf. Commerciale

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

24...32 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

36

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP65

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

8 mm

dimension du profil:

47 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

gris

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-20...50 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe basic obturé en laiton nickelé, filetage Pg 36, pour câbles de diamètre 24 à 32mm, IP65