BLM - PE Nickele Lamelle CEM Pg 48 DIN (34-44 mm) - 101484

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - PE Nickele Lamelle CEM Pg  48 DIN (34-44 mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 34...44 mm

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 48

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8697606317650

Réf. Sonepar

00770101484

Réf. Fournisseur

101484

Réf. Commerciale

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

34...44 mm

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

48

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

14 mm

dimension du profil:

64 mm

dimension angulaire hexagonale:

70 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

gris

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Oui

finition CEM:

Oui

blindé:

Oui

Presse-étoupe à Lamelles CEM, en laiton nickelé, filetage Pg 48 DIN, IP68 5bar-30 minutes, pour câbles de diamètre 34 à 44 mm