BLM - PE Nickele Lamelle ISO 16 (4-8mm) - 100164

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 4...8 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 16

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

NICKELES LAMELLES Série 100

Voir tous les produits de cette série

EAN

8697606314925

Réf. Sonepar

00770100164

Réf. Fournisseur

100164

Réf. Commerciale

BLM

pour diamètre de câble jusqu'à:

4...8 mm

type de filetage:

métrique

taille de filetages métrique/PG:

16

matériau:

métal

indice de protection (IP):

IP68

sans halogène:

Non

longueur de filetage:

7 mm

dimension du profil:

17 mm

dimension angulaire hexagonale:

20 mm

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

couleur:

gris

modèle:

droit

joint multi-passages:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

température d'utilisation:

-20...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

Presse-étoupe en laiton nickelé à Lamelles, filetage ISO 16, pour câbles de diamètre 4 à 8 mm